ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
視認性レインスーツ(非透湿タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11374259
品番
8810
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐劣化性防水膜使用で長期耐用年数を実現。胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装着。ヘルメット対応フード。上下1セット
色
イエロー
サイズ
BLL
胸囲(cm)
139
股下(cm)
77
着丈(cm)
85
腰廻り(cm)
パンツ:131
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ポリエステル100%・PVC樹脂コーティング
裄丈(cm)
91
耐水圧(mm)
10000