8898 高視認スプルースレインスーツ ナダレス 11374801 8898 高視認スプルースレインスーツ ナダレス 11374801 8898 高視認スプルースレインスーツ ナダレス 11374801 8898 高視認スプルースレインスーツ ナダレス 11374801 8898 高視認スプルースレインスーツ ナダレス 11374801

高視認スプルースレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11374801 品番 8898
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS T8127 Class1適合品。全方向360度に高輝度反射帯を使用。。反射ベスト一体型のオールインワンタイプ。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。

ブルー サイズEL 胸囲(cm)127 股下(cm)79 着丈(cm)80 腰廻り(cm)パンツ:112 材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%・ポリウレタンコーティング 総丈(cm)パンツ:113 裄丈(cm)90 耐水圧(mm)15000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする