高視認スプルースレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11374819 品番 8898
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS T8127 Class1適合品。全方向360度に高輝度反射帯を使用。。反射ベスト一体型のオールインワンタイプ。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)118 股下(cm)73 着丈(cm)70 腰廻り(cm)パンツ:103 材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%・ポリウレタンコーティング 総丈(cm)パンツ:104 裄丈(cm)82 耐水圧(mm)15000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする