8920 高視認性ナダレスレインスーツ ナダレス 11374907 8920 高視認性ナダレスレインスーツ ナダレス 11374907 8920 高視認性ナダレスレインスーツ ナダレス 11374907

高視認性ナダレスレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11374907 品番 8920
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

JIS T8127 Class3適合品。全方向360度に高視認性材料を使用。3層構造生地で長期耐用年数を実現。2種類の反射素材使用で雨天時の視認性が凄い。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。

蛍光オレンジ サイズS 胸囲(cm)115 股下(cm)71 着丈(cm)68 腰廻り(cm)パンツ:100 材質(裏)ナイロントリコット 材質(表)ポリエステル100% 総丈(cm)パンツ:100 裄丈(cm)82 耐水圧(mm)30000 透湿性(g/m2・24hr以上)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする