ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
高視認性ナダレスレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11374916
品番
8920
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
JIS T8127 Class3適合品。全方向360度に高視認性材料を使用。3層構造生地で長期耐用年数を実現。2種類の反射素材使用で雨天時の視認性が凄い。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。
色
蛍光オレンジ
サイズ
M
胸囲(cm)
118
股下(cm)
73
着丈(cm)
71
腰廻り(cm)
パンツ:103
材質(裏)
ナイロントリコット
材質(表)
ポリエステル100%
総丈(cm)
パンツ:103
裄丈(cm)
84
耐水圧(mm)
30000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
15000