ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
高視認性ナダレスレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11375020
品番
8920
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
JIS T8127 Class3適合品。全方向360度に高視認性材料を使用。3層構造生地で長期耐用年数を実現。2種類の反射素材使用で雨天時の視認性が凄い。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。
色
蛍光オレンジ
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
股下(cm)
80
着丈(cm)
85
腰廻り(cm)
パンツ:138
材質(裏)
ナイロントリコット
材質(表)
ポリエステル100%
総丈(cm)
パンツ:113
裄丈(cm)
94
耐水圧(mm)
30000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
15000