8925 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375081 8925 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375081 8925 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375081 8925 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375081 8925 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375081

ナダレス3Dレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11375081 品番 8925
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。チェスト・バックベンチレーションで換気。上下1セット。

オレンジ/コン サイズS 胸囲(cm)115 股下(cm)71 着丈(cm)68 腰廻り(cm)パンツ:100 材質(表)ナイロン100%・電導性繊維リップストップ 総丈(cm)パンツ:100 裄丈(cm)82 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)9000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする