ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
ナダレス3Dレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11375151
品番
8925
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。チェスト・バックベンチレーションで換気。上下1セット。
色
イエロー/コン
サイズ
L
胸囲(cm)
121
股下(cm)
75
着丈(cm)
74
腰廻り(cm)
パンツ:106
材質(表)
ナイロン100%・電導性繊維リップストップ
総丈(cm)
パンツ:105
裄丈(cm)
87
耐水圧(mm)
20000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
9000