ナダレス3Dレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11375196 品番 8935
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。パンツ裾ファスナーで脱着時のし易さUP。バックベンチレーションで換気。上下1セット。

ブルー サイズ5L 胸囲(cm)144 股下(cm)80 着丈(cm)85 腰廻り(cm)パンツ:138 材質(表)ナイロン100%・電導性繊維リップストップ 総丈(cm)パンツ:113 裄丈(cm)94 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)9000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする