ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
消臭ワークレインスーツ非透湿タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11375345
品番
9100
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
急速分解消臭。臭いは消臭繊維と反応し、臭わないものに変化。(上着のみ)。ベルト通し付き総ゴム入れパンツ。上着裾調節アジャスターコード付。上下1セット。
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
股下(cm)
79
着丈(cm)
81
腰廻り(cm)
パンツ:120
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ポリエステル100%・塩化ビニル樹脂引き
総丈(cm)
パンツ:115
裄丈(cm)
92
耐水圧(mm)
20000