消臭ワークレインスーツ非透湿タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11375406 品番 9100
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

急速分解消臭。臭いは消臭繊維と反応し、臭わないものに変化。(上着のみ)。ベルト通し付き総ゴム入れパンツ。上着裾調節アジャスターコード付。上下1セット。

ターコイズ サイズL 胸囲(cm)126 股下(cm)75 着丈(cm)75 腰廻り(cm)パンツ:112 材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ポリエステル100%・塩化ビニル樹脂引き 総丈(cm)パンツ:109 裄丈(cm)86 耐水圧(mm)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする