消臭ワークレインスーツ非透湿タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11375537 品番 9100
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

急速分解消臭。臭いは消臭繊維と反応し、臭わないものに変化。(上着のみ)。ベルト通し付き総ゴム入れパンツ。上着裾調節アジャスターコード付。上下1セット。

ターコイズ サイズ4L 胸囲(cm)143.5 股下(cm)82 着丈(cm)85.5 腰廻り(cm)パンツ:126 材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ポリエステル100%・塩化ビニル樹脂引き 総丈(cm)パンツ:119.5 裄丈(cm)96.5 耐水圧(mm)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする