ナダレス
ナダレスの レインウェア・ヤッケ
ナダレスの レインウェア
ナダレスの 上下セット レインウェア
スプルースレインスーツ非透湿タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11375571
品番
9800
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
厚みのある生地、二重防水ヒヨク、シームレスパンツなどレインウェア本来の機能を追及。生地の厚さ0.19mm以上だから丈夫さと驚異の耐水圧28000mmを実現。上下1セット。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
115
股下(cm)
71
着丈(cm)
67
腰廻り(cm)
パンツ:100
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ナイロン100%/PVC樹脂コーティング
総丈(cm)
パンツ:101
裄丈(cm)
80
耐水圧(mm)
28000