スプルースレインスーツ非透湿タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11375799 品番 9800
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

厚みのある生地、二重防水ヒヨク、シームレスパンツなどレインウェア本来の機能を追及。生地の厚さ0.19mm以上だから丈夫さと驚異の耐水圧28000mmを実現。上下1セット。

フラッシュグリーン サイズLL 胸囲(cm)124 股下(cm)77 着丈(cm)76 腰廻り(cm)パンツ:109 材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%/PVC樹脂コーティング 総丈(cm)パンツ:110 裄丈(cm)87 耐水圧(mm)28000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする