ピタッとタイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード11375991 品番021505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280

自着性包帯
包帯どうしがピタッとくっつくため巻き終わりのテープ留めいらず
巻きやすい
肌や髪の毛につかないため巻きやすく巻き直しも簡単
ラテックスフリー
ラテックスアレルギーの心配がなく、肌にやさしい

用途指・手首などに 材質ポリプロピレン不織布、ポリウレタン 長さ(m)約4.5(伸長) 幅(cm)2.5 包帯種類自着性包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする