就寝用コタツ 100W天板付(一人コタツ) ダークブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11376255 品番ASK-105DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

100Wの天板付き終身用コタツ

用途一人用コタツに。 木目ダークブラウン 消費電力(W)100 本体質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×22(天板除く)
取扱説明書:(1.83MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする