掛け敷き毛布 フランネル生地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11376289 品番EM-741F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

600W ファン・手元コントローラー採用の取替用ヒーターユニット

その他温度調節、ダニ退治 グレー 消費電力(W)80 寸法(cm)190×130 素材フランネル 表面温度(℃)約50(強)
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする