TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの セラミックヒーター
パネル型人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11376316
品番
TS-P1223(NV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
色
ネイビー
消費電力(W)
1200/650 切替式
本体質量(kg)
約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.0×14.0×38.0
取扱説明書:
(1.23MB)
(1.16MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。