TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11376325
品番
CHM-3301(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
カーボン管が2本、最大900W出力
色
ホワイト
消費電力(W)
900/450
本体質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.9×20.8×58.5
取扱説明書:
(1.67MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。