商品の全体像
TSK
TSKの メガネ・ゴーグル・防災面
TSKの 安全メガネ
TSKの ヘルメット取付型 メガネ
ヘルメットシェイダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11376359
品番
HC-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm
質量(g)
27
レンズ色
クリア
本体寸法(mm)
56×146
機能
レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可
材質(レンズ)
ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)
レンズ厚さ(mm)
2.2