商品の全体像
TSK
TSKの メガネ・ゴーグル・防災面
TSKの 安全メガネ
TSKの 1眼型 メガネ
セーフティーゴーグル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
メガネの上からの着用:可
レンズ色
グレー
注文コード
11376420
品番
#121
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
機能・レンズ色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
56
レンズ色
グレー
本体寸法(mm)
60×160
機能
メガネの上からの着用:可
材質(レンズ)
ポリカーボネイト