商品の全体像
TSK
TSKの メガネ・ゴーグル・防災面
TSKの 安全メガネ
TSKの 1眼型 メガネ
セーフティーゴーグル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア
注文コード
11376429
品番
#400
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
機能・レンズ色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
メガネの上からの着用:不可
質量(g)
46
レンズ色
クリア
本体寸法(mm)
60×150
材質(レンズ)
ポリカーボネイト