用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど
仕様ボイラー:貯湯式、密閉型多管式ボイラー、減圧弁・安全弁使用 / 噴射ガン:インサート付スパットガン1/4″×600mm
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1051×774×1075
燃料消費量(L/h)約5.0
ホース長さ(m)吐水ホース:3/8”×20
吐出量(L/min)14
吐出圧力(MPa)7.8/80
乾燥質量(kg)152
燃料タンク容量(L)20
連続運転時間(h)約4.0
点火方式自動点火方式
ポンプ3連プランジャー式
入力電流(A)8〜9
電動機出力(kW)2.2
水温(℃)常温〜80 (温度調節設定範囲)
吐出量(L/H)840