温水高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11376578 品番 JMH1018P-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,441,000
販売価格(税別)
1,310,000

温水洗浄 約4分で使用可能です。
高出力の三相200Vタイプです。
安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)
耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。
錆に強い特殊鋼板のボディ。
移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)
大型点検ドアを装備。

用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど 仕様ボイラー:貯湯式、密閉型多管式ボイラー、減圧弁・安全弁使用 / 噴射ガン:インサート付スパットガン1/4″×600mm 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1051×774×1075 燃料消費量(L/h)約6.0 ホース長さ(m)吐水ホース:3/8”×20 吐出量(L/min)18 吐出圧力(MPa)9.8/100 乾燥質量(kg)174 燃料タンク容量(L)20 連続運転時間(h)約3.3 点火方式自動点火方式 ポンプ3連プランジャー式 入力電流(A)13〜14 電動機出力(kW)3.7 水温(℃)常温〜80 (温度調節設定範囲) 吐出量(L/H)1080
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする