曜日別特売
CAST CH P4 M16X1.5 E(1.5P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAST CH P4 M16X1.5 E(1.5P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376998
CAST CH P4 M16X1.5 E(1.5P) Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11376998

Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M16×1.5
呼び16
全長L(mm)110
食付E(1.5P)
内容量1本注文コード11376998品番CAST CH P4 M16X1.5 E(1.5P)
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ひっかかり率:86材質HSS-P形状下穴:通り|止り質量(g)112規格JIS呼び寸法M16×1.5等級P4溝数4下穴径(Φmm)14.6山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び16全長L(mm)110タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付E(1.5P)シャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
関連資料:(1.1MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする