※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M20×1.5
M6×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
呼び
20
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
全長L(mm)
140
80
90
100
110
125
140
160
食付
C(3P)
C(3P)
E(1.5P)
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11377068
品番
CAST CH P4 M20X1.5 C(3P)
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:86
材質
HSS-P
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
214
規格
JIS
呼び寸法
M20×1.5
等級
P4
溝数
4
下穴径(Φmm)
18.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
33
呼び
20
全長L(mm)
140
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
C(3P)
シャンク長ls(mm)
71
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676
寸法lk(mm)
四角部:15
シャンク四角部幅(mm)
12
関連資料:
(1.1MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった