AL-HT STI 1B 1/2W12 1.5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-HT STI 1B 1/2W12 1.5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377278
AL-HT STI 1B 1/2W12 1.5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377278

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法STI 1/2W12
呼び1/2
全長L(mm)95
食付1.5P
内容量1本注文コード11377278品番AL-HT STI 1B 1/2W12 1.5P
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
呼び寸法STI 1/2W12材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)90規格JIS等級I b溝数4山数12ねじ長さ(mm)26呼び1/2全長L(mm)95タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)15.409めねじの種類W STI:ウイットねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)12.5食付1.5Pシャンク長ls(mm)48寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
関連資料:(1.33MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする