曜日別特売
AL-HT STI 1B L100 M6X1 1.5P ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-HT STI 1B L100 M6X1 1.5P ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377339
AL-HT STI 1B L100 M6X1 1.5P ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377339

ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法STI M6×1
呼び6
全長L(mm)100
食付1.5P
内容量1本注文コード11377339品番AL-HT STI 1B L100 M6X1 1.5P
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工仕様●ひっかかり率:87材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)25規格JIS呼び寸法STI M6×1等級I b溝数4下穴径(Φmm)6.36山数1ねじ長さ(mm)19呼び6全長L(mm)100タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)7.299めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)6.2食付1.5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.216、MAX:6.406寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする