HVSP P3 1/4-20UNC C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP P3 1/4-20UNC C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377671
HVSP P3 1/4-20UNC C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11377671

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び1/4
呼び寸法1/4-20UNC
1/4-20UNC
1/4-28UNF
1/2-13UNC
1/2-20UNF
3/4-10UNC
3/4-16UNF
3/8-16UNC
3/8-24UNF
5/16-18UNC
5/16-24UNF
5/8-11UNC
5/8-18UNF
7/16-14UNC
7/16-20UNF
7/8-14UNF
7/8-9UNC
9/16-12UNC
9/16-18UNF
No.10-24UNC
No.10-32UNF
No.2-56UNC
No.3-48UNC
No.4-40UNC
No.5-40UNC
No.5-44UNF
No.6-32UNC
No.6-40UNF
No.8-32UNC
No.8-36UNF
全長L(mm)80
シャンク径d(Φmm)6
内容量1本注文コード11377671品番HVSP P3 1/4-20UNC C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●ひっかかり率:84材質HSS形状下穴:止り質量(g)16規格JIS呼び寸法1/4-20UNC等級P3溝数3下穴径(Φmm)5.19山数20ねじ長さ(mm)11呼び1/4全長L(mm)80タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)6食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)45首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.979、MAX:5.257寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(3.11MB)
注意
※SYU04KREEXJ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする