※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
3/8W16
1 1/2W6
1 1/4W7
1 W8
1/2W12
1/4W20
1/8W40
3/16W24
3/4W10
3/8W16
5/16W18
5/32W32
5/8W11
7/16W14
7/8W9
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11378206
品番
HVSP P3 3/8W16 C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
32
規格
JIS
呼び寸法
3/8W16
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
8.02
山数
16
ねじ長さ(mm)
23
呼び
3/8
全長L(mm)
100
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
51
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;7.733、MAX:8.113
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(3.11MB)
注意
※SYW02HQEEXJ
商品説明動画
参考になった