曜日別特売
HVSP L100 P4 M5X0.8 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP L100 P4 M5X0.8 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378678
HVSP L100 P4 M5X0.8 C(2.5P) Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11378678

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M5×0.8
M5×0.8
M5×0.5
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1
M18×1.5
M18×2
M18×2.5
M20×1.5
M20×2
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M27×1.5
M27×3
M30×1.5
M30×3
M30×3.5
M33×3
M33×3.5
M36×3
M36×4
M39×3
M39×4
M3×0.35
M3×0.5
M42×3
M42×4.5
M48×3
M48×5
M4×0.5
M4×0.7
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M8×1
M8×1.25
呼び5
全長L(mm)100
シャンク径d(Φmm)5.5
内容量1本注文コード11378678品番HVSP L100 P4 M5X0.8 C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●ひっかかり率:83材質HSS形状下穴:止り質量(g)18規格JIS呼び寸法M5×0.8等級P4溝数3下穴径(Φmm)4.28山数0.8ねじ長さ(mm)13呼び5全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)25内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(3.11MB)
注意
※SY010MSEEXGJ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする