LS-SP L100 P3 M6X1 +20 ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP L100 P3 M6X1 +20 ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379150
LS-SP L100 P3 M6X1 +20 ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379150

ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード11379150品番LS-SP L100 P3 M6X1 +20
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び寸法M6×1ねじ長さ(mm)15材質HSS仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り質量(g)21規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)5.09山数1呼び6全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付2.5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする