曜日別特売
MHSL P2 M1.8X0.35 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSL P2 M1.8X0.35 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379159
MHSL P2 M1.8X0.35 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379159

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M1.8×0.35
呼び1.8
全長L(mm)40
内容量1本注文コード11379159品番MHSL P2 M1.8X0.35
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工呼び寸法M1.8×0.35ねじ長さ(mm)8材質HSS-Co表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:79形状下穴:通り質量(g)3規格JIS等級P2溝数2下穴径(Φmm)1.5山数0.35呼び1.8全長L(mm)40タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)27内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.421、MAX:1.521寸法lk(mm)四角部:5シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(2.14MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする