※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M12×1.75
M2.5×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M4.5×0.75
M5×0.5
M5×0.8
M1.8×0.35
M2×0.4
M2.2×0.45
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M16×1.5
呼び
12
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1.8
2
2.2
6
8
10
12
14
16
全長L(mm)
110
100
50
56
63
70
40
45
80
90
110
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11379247
品番
MHSL P5 M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
呼び寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
26
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
質量(g)
56
規格
JIS
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.4
山数
1.75
呼び
12
全長L(mm)
110
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
56
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6.5
関連資料:
(2.14MB)
商品説明動画
参考になった