曜日別特売
MHSL P5 M14X1.5 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSL P5 M14X1.5 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379256
MHSL P5 M14X1.5 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379256

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M14×1.5
呼び14
全長L(mm)110
内容量1本注文コード11379256品番MHSL P5 M14X1.5
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工呼び寸法M14×1.5ねじ長さ(mm)26材質HSS-Co表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り質量(g)84規格JIS等級P5溝数4下穴径(Φmm)12.6山数1.5呼び14全長L(mm)110タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付7Pシャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676寸法lk(mm)四角部:11シャンク四角部幅(mm)8
関連資料:(2.14MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする