PMSP OX RC(PT)1/8-28 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379290

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMSP OX RC(PT)1/8-28 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379290
PMSP OX RC(PT)1/8-28 Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379290

Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び1/8
全長L(mm)90
シャンク径d(Φmm)8
内容量1本注文コード11379290品番PMSP OX RC(PT)1/8-28
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質HSS-P形状下穴:通り|止り質量(g)40規格JIS呼び寸法Rc 1/8-28溝数3下穴径(Φmm)8.1山数28ねじ長さ(mm)15呼び1/8全長L(mm)90タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)9.728めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長10.1シャンク径d(Φmm)8食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)46寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6
関連資料:(0.77MB)
注意
※SJRC010DPX

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする