曜日別特売
HVPO P3 12-28UNF +20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P3 12-28UNF +20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379518
HVPO P3 12-28UNF +20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379518

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼びNo.12呼び寸法No.12-28UNF注文コード11379518品番HVPO P3 12-28UNF +20
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●ひっかかり率:83材質HSS形状下穴:通り質量(g)16規格JIS呼び寸法No.12-28UNF等級P3溝数2下穴径(Φmm)4.67山数28ねじ長さ(mm)15呼びNo.12全長L(mm)80タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)6食付5Pシャンク長ls(mm)45首下長ln(mm)28内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.496、MAX:4.724寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113103023

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする