廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000CW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11379768
品番
IRB-2604.5CW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
4
寸法L(mm)
4.5
ピッチ(mm)
0.5(細目)
内径m(Φmm)
2.6
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応