曜日別特売
HVPO P5 7/8-9UNC Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P5 7/8-9UNC Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379999
HVPO P5 7/8-9UNC Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11379999

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び7/8呼び寸法7/8-9UNC注文コード11379999品番HVPO P5 7/8-9UNC
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ひっかかり率:86材質HSS形状下穴:通り質量(g)271規格JIS呼び寸法7/8-9UNC等級P5溝数3下穴径(Φmm)19.6山数9ねじ長さ(mm)33呼び7/8全長L(mm)140タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)17食付5Pシャンク長ls(mm)71内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.177、MAX:19.761寸法lk(mm)四角部:16シャンク四角部幅(mm)13
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113103023

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする