※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ヘビーデューティオートドレン ADH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/2(めねじ)
付属品
(B) ブラケット セット
注文コード
11380704
品番
ADH4000-F04B
参考基準価格(税別)
¥23,820
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
付属品
(B) ブラケット セット
管接続口径
G1/2(めねじ)
最高使用圧力(MPa)
1.6
ねじの種類
G
保証耐圧力(MPa)
2.5
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5~60(凍結なきこと。腐食性ガス、可燃性ガス、有機溶剤を含まないこと)
ドレン排出口径
G1/2(めねじ)
CADデータダウンロード