曜日別特売
ADH4000-N04 ヘビーデューティオートドレン ADH SMC 11380713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘビーデューティオートドレン ADH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/2(めねじ)付属品(-) なし (標準)注文コード11380713品番ADH4000-N04
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。

付属品(-) なし (標準)管接続口径NPT1/2(めねじ)最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類NPT保証耐圧力(MPa)2.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと。腐食性ガス、可燃性ガス、有機溶剤を含まないこと)ドレン排出口径NPT1/2(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする