SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの オートドレン/差圧計
ヘビーデューティオートドレン ADH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
付属品
(-) なし (標準)
注文コード
11380731
品番
ADH4000-04
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
付属品
(-) なし (標準)
管接続口径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1.6
ねじの種類
Rc
保証耐圧力(MPa)
2.5
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと。腐食性ガス、可燃性ガス、有機溶剤を含まないこと)
ドレン排出口径
1/2(めねじ)
CADデータダウンロード