※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘビーデューティオートドレン ADH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 付属品(BC) ブラケット セット + ボールバルブ 配管セット 注文コード11380756 品番ADH4000-04BC
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は管接続口径・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。

付属品(BC) ブラケット セット + ボールバルブ 配管セット 管接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1.6 ねじの種類Rc 保証耐圧力(MPa)2.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと。腐食性ガス、可燃性ガス、有機溶剤を含まないこと) ドレン排出口径1/2(めねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする