ADM200-F041-4 モータ式オートドレン ADM SMC 11380774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータ式オートドレン ADM

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
管接続口径1/2
ねじの種類G
電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
作動時間(秒)(4) 4秒/分(2回作動/分)
内容量1個注文コード11380774品番ADM200-F041-4
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高粘度ドレンも確実に排出。
・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁
の開閉を行いドレンを排出します。
大きなドレン排出能力。
・吐出ポートを大きくし、一回の作
動で大量のドレンを排出できます。
タンクや配管内部にドレンの残留
がなくなり、錆やドレンが乾燥し
て発生する異物が下流の機器に悪
影響を及ぼすことを防止します。
低消費電力/4W
・吐出ポートに長い配管も可能。
コンプレッサに直接取付可能。

電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類G保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ドレン排出口径3/8作動時間(秒)(4) 4秒/分(2回作動/分)適合コンプレッサー37~75kW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする