※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータ式オートドレン ADM

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11380783 品番 ADM200-F046
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高粘度ドレンも確実に排出。
・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁
の開閉を行いドレンを排出します。
大きなドレン排出能力。
・吐出ポートを大きくし、一回の作
動で大量のドレンを排出できます。
タンクや配管内部にドレンの残留
がなくなり、錆やドレンが乾燥し
て発生する異物が下流の機器に悪
影響を及ぼすことを防止します。
低消費電力/4W
・吐出ポートに長い配管も可能。
コンプレッサに直接取付可能。

電圧(V)(6) DC24 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類G 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8 作動時間(秒)(-) 2秒/分(1回作動/分) 適合コンプレッサー3.7〜37kW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする