HVPO L100 P2 M3X0.35 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO L100 P2 M3X0.35 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381119
HVPO L100 P2 M3X0.35 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381119

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M3×0.35
M3×0.35
M3×0.5
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1
M18×1.5
M18×2
M18×2.5
M20×1.5
M20×2
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M27×1.5
M27×3
M30×1.5
M30×3
M30×3.5
M33×3
M33×3.5
M36×3
M36×4
M39×3
M39×4
M42×3
M42×4.5
M48×3
M48×5
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M8×1
M8×1.25
呼び3
全長L(mm)100
シャンク径d(Φmm)4
内容量1本注文コード11381119品番HVPO L100 P2 M3X0.35
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●ひっかかり率:79材質HSS形状下穴:通り質量(g)11規格JIS呼び寸法M3×0.35等級P2溝数3下穴径(Φmm)2.7山数0.35ねじ長さ(mm)6.5呼び3全長L(mm)100タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5Pシャンク長ls(mm)32首下長ln(mm)18内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.621、MAX:2.721寸法lk(mm)四角部:6シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(2.8MB)
注意
※2113101035

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする