廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11381213
品番
IRB-2004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
3
寸法L(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5(並目)
内径m(Φmm)
2
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応