廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11381222
品番
IRB-2005
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,488
¥
1,998
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
3
寸法L(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5(並目)
内径m(Φmm)
2
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応