※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M10×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M6×1
M8×1.25
呼び
10
10
12
14
16
18
20
6
8
食付
2P
2P
4P
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11381575
品番
MHRZ G8 M10X1.25 B
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:88
材質
HSS-Co
形状
下穴:止り
質量(g)
35
規格
JIS
呼び寸法
M10×1.25
等級
G8
溝数
8
下穴径(Φmm)
9.45
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
13
呼び
10
全長L(mm)
100
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
2P
シャンク長ls(mm)
51
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
凸数
8
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(6.57MB)
注意
※1110101055
商品説明動画
参考になった