オートドレンバルブ ADシリーズ

(12件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 注文コード11381596 品番AD402-F02
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様・管接続口径・材質など81種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類G 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ドレン排出口径3/8 タイプ-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11381851
2024-04-22
用途:
機械のメンテナンス
勝妙商会 様 (サービス業)

安く買えて、取付も簡単でした。
満足です。
又、購入を考えています。

対象商品:
11381483
2020-10-05
用途:
アネスト岩田製ブースターコンプレッサ メンテナンス部品として。

ブースターコンプレッサの吸気フィルタの補修用として。
(品番ミスによる誤発注だったが、転用可能なのでそのまま補修用部品として入庫)
吸気側なので問題ない。

対象商品:
11381465
2017-08-24
用途:
ドレンバルブのメンテナンスに
ロマンス製菓株式会社 様

ドレントラップの肝になる部分です。
この部分を交換することで新品同様の状態になります。
今後も継続して購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
11381711
2017-08-17
用途:
エアコンプレッサーのドレン
伸栄株式会社 様

現在使用中のものが、古くなったので交換しました。
交換も簡単で使用感も抜群です。

対象商品:
11381711
2016-10-14
用途:
エアードライヤー
有限会社平山加工 様

コンプレッサーのエアードライヤに使用してます。機能的にシンプルなのでトラブルも無く作動してます。エアーのSMC製品ですので安心です。

対象商品:
11381736
2016-01-15
用途:
設備用圧縮空気のフィルター交換部品。
株式会社富士精工 様

本体と今回購入した部品がセットとなっているフィルターですが、既にメーカーで廃番となっており、本体ごと新規購入を考えたが、念の為にモノタロウで検索したところ、在庫があった事より、即注文させて頂きました。
ほぼ半分の費用で、下半分のケースのみを交換出来た事で、余分な出費を抑えられたこと、大変満足しております。

対象商品:
11381693
2015-12-11
用途:
間違えて買った商品です
個人のお客様

上からや横の詳しい写真が必要だと思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品の寸法等ご不明点ございましえたら、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
11381474
2020-10-30
用途:
塗装作業時、
自動車・二輪車・自転車関連業

フロートがサイズが大きくて、ケースに入らないので、前に使っていたフロートと付け替えて何とか使用できる様に改造して使ってますが、ちゃんと作用しているかどうか分かりません。フロートのサイズが分かれば良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする